Eaton 2070-12-12s | อแดปเตอร์แปลงตัวผู้เป็นตัวเมีย Jic 1 1/16-12 | 4vpy2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2070-12-12s Adapter ตัวผู้กับตัวเมีย Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2

EATON 2070-12-12s อะแดปเตอร์ชายกับหญิง Jic 1 1/16-12

In Stock
รายการ: AD9XUD รุ่น: 2070-12-12sอ้างไขว้: 4VPY2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,528 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
ประเภทอะแดปเตอร์45 องศาข้อศอก
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)1-1/16-12
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว2.2 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)1-1/16-12
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทด้ายJIC ชายเป็นหญิง JIC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 2070-4-4s อะแดปเตอร์ท่อชาย - หญิง Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.35 "7 / 16-205500 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC฿901
EATON 2070-6-6s อะแดปเตอร์ท่อชาย - หญิง Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.57 "9 / 16-184000 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC฿677
EATON 2070-8-8s อะแดปเตอร์ท่อชาย - หญิง Jic 3 / 4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.84 "3 / 4-164000 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC฿768
EATON 2070-10-10s อะแดปเตอร์ท่อชาย - หญิง Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.05 "7 / 8-143000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วJIC ชายเป็นหญิง JIC฿1,068
EATON 2070-16-16s Adapter ตัวผู้กับตัวเมีย Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์2.63 "1-5/16-122500 PSIJIC ชายเป็นหญิง JIC฿2,594
EATON 2023-16-16s Adapter Mnpt To Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์3"1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿1,413
EATON FF2093T0404s อะแดปเตอร์ท่อหรือถึง Mnpt 9 / 16-18 x 1 / 4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.24 "-9000 PSIชาย ORS ถึงชาย NPT฿3,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2070-12-12s อะแดปเตอร์ชายกับหญิง Jic 1 1/16-12
฿1,528 / หน่วย