DAYTON 7CK52 พัดลมหมุนกลับได้ 36 นิ้ว 208-230/440 V 2 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ / จ่าย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
Dia. ต้องเปิด | 40 1/2 นิ้ว |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.000-In SP | 17,519 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.125-In SP | 16,359 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.250-In SP | 14,955 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.375-In SP | 13,436 |
RPM ของพัดลม | 1046 |
ความสูง | 40 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 2.26 |
สูงสุด ความลึก | 22 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 6.0-5.4/2.7 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 36 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
แนะนำ Intake Guards | 1WBU5 |
เพลา Dia | 1-1 / 4 " |
ความเร็ว | 1 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานไดรฟ์ย้อนกลับได้ด้วยแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/440 |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระยะ | RPM ของพัดลม | สูงสุด BHP | แรงดันไฟฟ้า | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CK 38 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | เปิด Dripproof | 1/2 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿92,773 | |
7CK 39 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿100,922 | |
7CK 40 | 3 | 659 | 0.57 | 208-230/440 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | Class B | 3 เฟส | ฿95,334 | |
7CK 41 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | เปิด Dripproof | 3/4 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿101,848 | |
7CK 42 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3/4 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿101,578 | |
7CK 43 | 3 | 755 | 0.85 | 208-230/440 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 3/4 | Class B | 3 เฟส | ฿98,010 | |
7CK 44 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | เปิด Dripproof | 1 | Class B | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ฿95,304 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.