DAYTON 5WJC5 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง มอเตอร์ Psc Oao 1075 Rpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์แอร์ในห้อง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
Bolt Circle Dia | 5.125 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | รวม |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวของตะกั่ว | 59 " |
ความยาวเพลาน้อย | 6 11 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 60 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ห้องแอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | แท่นวาง / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 4 |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 6.25 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 8-1 / 2 "Ea. |
ประเภทเพลา | Flat |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8 x 3-5/8" |
ขนาดสตั๊ด | 8-32 ยูเอ็น |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735354421 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | Body Dia | Bolt Circle Dia | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | รูปแบบสตั๊ด | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿9,549 | |
5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿8,670 | |
5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 277 | 42Y | ฿9,331 | |
5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿7,178 | |
5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 277 | 42Y | ฿9,926 | |
5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1601-1700 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿9,391 | |
5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ฿8,738 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.