มอเตอร์เครื่องปรับอากาศในห้อง DAYTON เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | Body Dia | Bolt Circle Dia | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | รูปแบบสตั๊ด | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 277 | 42Y | ฿9,331 | |
A | 5WJA8 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿8,670 | |
A | 5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿9,549 | |
A | 5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿7,178 | |
A | 5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1601-1700 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 115 | 42Y | ฿9,391 | |
A | 5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 นิ้ว | 277 | 42Y | ฿9,926 | |
A | 5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ฿8,738 | |
A | 5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ฿12,239 |
มอเตอร์ห้องแอร์, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2 นิ้ว
มอเตอร์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับพัดลมหรือโบลเวอร์ที่ค่อยๆ เพิ่มความเร็วหลังจากแรงบิดเริ่มต้น มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงอัตราเร่งที่ราบรื่น พวกเขาใช้รันคาปาซิเตอร์เพื่อให้สตาร์ทมอเตอร์ครั้งแรก อีกทั้งยังมีตลับลูกปืนแบบปลอกช่วยให้การทำงานราบรื่นและลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนอีกด้วย หน่วยเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน CSA และ UL และมีจำหน่ายในกำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 1/20 ถึง 1/2 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พัดลมท่อ
- รถเข็นเฟรมท่อ
- อุปกรณ์เสริม Dampers แบบใช้มอเตอร์
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- อุปกรณ์เชื่อม
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- การควบคุมอุณหภูมิ
- น้ำมันหล่อลื่น
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- W F HARRIS LIGHTING รายการติดตั้ง LED
- BRADY Chemtag (r) เม็ดมีด 5-3 / 4 x 7-5 / 8 นิ้ว
- ZSI-FOSTER RHT Series, การติดตั้งเกลียวราวแขวน
- MARATHON MOTORS มอเตอร์หน้าที่ในฟาร์ม/การเกษตร, เฟสเดียว, TEAO, Direct Drive-Thru Bolt, ความเร็วสองระดับ
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมแบบปิดทั้งหมดระบายความร้อนด้วยเฟรม NEMA เฟสเดียว
- B&K PRECISION เครื่องกำเนิดสัญญาณ
- WALTER TOOLS เม็ดมีดกลึง
- REMCO เครื่องขูดสแตนเลส 1.5 นิ้ว
- WEG หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าซีรีส์ SRW01