DAYTON 7D501 ช่องระบายอากาศ 13 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1 1 / 2 " |
ความยาวฐาน | 32 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 32 1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2714 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2414 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1916 |
ความยาวปล่อย (นิ้ว) | 13-3/4 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 15.625 |
RPM ของพัดลม | 640 |
พื้นที่ตัวกรอง (Square-Ft.) | 3 3 / 4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 19 5 / 8 |
ความลึกของตัวกรองที่อยู่อาศัย (นิ้ว) | 29 1 / 4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 27 1 / 2 |
ความกว้างของตัวกรอง (นิ้ว) | 28 1 / 8 |
วัสดุกรอง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 27 5 / 8 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 34 1 / 2 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 34 1 / 2 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 64 1 / 2 " |
สูงสุด BHP | 0.50 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังหรือหลังคา |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 17.4 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 16.2 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานแรงเหวี่ยง |
ล้อเบื่อ | 3 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้าโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 109.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | ฿131,569 | |
7D502 | 115/230 | 3139 | 2902 | 1 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ฿139,775 | |
7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ฿139,620 | |
7D514 | 208-220/440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | ฿141,525 | |
7D515 | 208-220/440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | ฿150,619 | |
7D516 | 208-220/440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | ฿152,845 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.