DAYTON 7D507 ช่องระบายอากาศ 15 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1 1 / 2 " |
ความยาวฐาน | 32 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 32 1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4049 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3760 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3456 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2985 |
CFM @ 0.675 นิ้ว SP | 2471 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1591 |
ความยาวปล่อย (นิ้ว) | 16 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 18.625 |
RPM ของพัดลม | 670 |
พื้นที่ตัวกรอง (Square-Ft.) | 3 3 / 4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 19 5 / 8 |
ความลึกของตัวกรองที่อยู่อาศัย (นิ้ว) | 29 1 / 4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 27 1 / 2 |
ความกว้างของตัวกรอง (นิ้ว) | 28 1 / 8 |
วัสดุกรอง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 27 5 / 8 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 34 2 / 5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 34 2 / 5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 64 1 / 2 " |
สูงสุด BHP | 1.13 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 1 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 21 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 18.7 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานแรงเหวี่ยง |
ล้อเบื่อ | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้าโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด BHP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | ฿135,248 | |
7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | ฿139,692 | |
7D518 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 208-220/440 | 3 | 17.8 | 15.8 | ฿141,442 | |
7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220/440 | 3 | 21 | 18.7 | ฿150,498 | |
7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 24 | 22 | ฿155,281 | |
7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220/440 | 3 | 28 | 26 | ฿158,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.