DAYTON Supply Vent 15 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด BHP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | มอเตอร์ HP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | ฿135,248 | |
A | 7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | ฿139,692 | |
A | 7D518 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 208-220/440 | 3 | 17.8 | 15.8 | ฿141,442 | |
A | 7D507 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 115/230 | 1 | 21 | 18.7 | ฿139,499 | |
A | 7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220/440 | 3 | 21 | 18.7 | ฿150,498 | |
A | 7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 24 | 22 | ฿155,281 | |
A | 7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220/440 | 3 | 28 | 26 | ฿158,688 |
Supply Vent 15 1/2 นิ้ว
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงกรอง Dayton จ่ายอากาศสำหรับแต่งหน้าแบบไม่มีอุณหภูมิและกรองแล้ว สำหรับการใช้งานในคลังสินค้าและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาสร้างอากาศในพื้นที่ในร่มเมื่ออากาศภายในไม่สามารถหมุนเวียนได้และจำเป็นต้องระบายอากาศออก เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีพร้อมล้อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-1 / 2 นิ้วและนีโอพรีนไอโซเลเตอร์เพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เครื่องช่วยหายใจมีฝาครอบป้องกันสภาพอากาศพร้อมแผ่นกรองอะลูมิเนียมที่ทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อดักจับฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่นๆ ในอากาศ มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานเพื่อความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลมโดยตรง เลือกจากเครื่องช่วยหายใจแบบใช้สายพานที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีอยู่ในความเร็วพัดลมตั้งแต่ 535 ถึง 820 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และ Boosters
- แจ็คขวด
- ข้อต่อหมุน
- ไม้กวาดล็อบบี้
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- น้ำมันหล่อลื่น
- อุดรูรั่ว
- DAYTON สายพานร่องวี Type B
- STARRETT วี-ทั่งไมโครมิเตอร์
- GREENLEE เลื่อยคาร์ไบด์
- VNE STAINLESS ปะเก็น 2 นิ้วเอียงที่นั่ง
- DAYTON เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 20 นิ้ว
- EATON เฟรมเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ LWC เฟรม L
- MASTER MAGNETICS ตัวยึดแผ่นป้ายแม่เหล็ก
- APPLETON ELECTRIC ส่วนขยายของ Cast Box
- PANDUIT ริบบิ้นเครื่องพิมพ์
- SMC VALVES ตัวควบคุมนักบิน