DAYTON Inline Duct Blowers เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 20 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0L0 | 2.1-2.2/1.1 | 756 | 4088 | 0.52 | 1/2 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿185,694 | |
A | 7A0K8 | 5.2/2.6 | 660 | 3569 | 0.34 | 1/3 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿175,455 | |
A | 7A0K9 | 7.2/3.5 | 756 | 4088 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿181,265 | |
A | 7A0L1 | 9.2-8.3/4.2 | 1373 | 7425 | 3.12 | 3 | 1750 | สามเฟส | 3 | ฿205,180 |
เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 20 นิ้ว
โบลเวอร์แบบอินไลน์ของ Dayton ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งภายในท่อเพื่อให้อากาศหมุนเวียนที่สะอาดผ่านระบบไอดี ไอเสีย การระบายอากาศ หรือระบบเติมอากาศในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับแผงด้านข้างแต่ละด้านเพื่อให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในได้อย่างรวดเร็ว และมีปลอกคอเพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อท่อ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมล้ออลูมิเนียมเอียงไปข้างหลังเพื่อผลิตปริมาณอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการสั่นสะเทือนต่ำสำหรับการใช้งานเคลื่อนย้ายอากาศต่างๆ เลือกจากโบลเวอร์อินไลน์แบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้ที่มีให้ในพิกัดมอเตอร์ 1/2, 1/3 และ 3 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบดผสมโคลนและกระทะ
- เครื่องจ่ายค่าสถานะสิ่งกีดขวางและเครื่องจ่ายเทปใต้ดิน
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- ตัวกรองดูดสูญญากาศ
- ท่อ EPDM
- แทรกด้าย
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องมือกัด
- รู้สึกว่า
- KEN-TOOL ตัวถอดแหวนล็อค
- EAGLE บาร์กวาดล้าง
- VALLEY CRAFT รถบรรทุกกระจายสินค้าพร้อมล้อลม
- DIXON ปลั๊กเครื่องมือวัด
- SOUTHWIRE COMPANY ตู้เก็บของ
- CH HANSON ฉลุทองเหลืองประสาน ชุดเลขเดียว
- COOPER B-LINE สายรัดยึด B312 ซีรี่ส์
- WATTS 77F-SS ซีรี่ส์ Stainless Steel Flanged Wye Pattern Strainers
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-14 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B เจาะคู่ เบอร์โซ่ 140