DAYTON 7A0K8 Inline Blower 20 นิ้วพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ 1/3 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 660 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3569 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3315 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3018 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2670 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2042 |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.2/2.6 |
ความสูง | 32 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 14-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 27-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 27-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.34 |
สูงสุด ความลึก | 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13-3 / 4 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725/1425 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 14-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 27.875 " |
ความกว้างขาออก | 27.875 " |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 12.2 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 11.7 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 11.2 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 143.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.