DAYTON 7A0L1 Inline Blower 20 นิ้วพร้อมแพ็คเกจขับ 3 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1373 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 7425 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 7303 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 7181 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 7059 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 6936 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 6806 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 6665 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 6383 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 6063 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 5738 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 5363 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 5363 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 4839 |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.2-8.3/4.2 |
ความสูง | 32 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 14-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 27-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 27-7/8 |
สูงสุด BHP | 3.12 |
สูงสุด ความลึก | 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13-3 / 4 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 14-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 27.875 " |
ความกว้างขาออก | 27.875 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 27 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 27 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 161.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0K8 | 5.2/2.6 | 660 | 3569 | 0.34 | 1/3 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿175,455 | |
7A0K9 | 7.2/3.5 | 756 | 4088 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿181,265 | |
7A0L0 | 2.1-2.2/1.1 | 756 | 4088 | 0.52 | 1/2 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿185,694 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.