DAYTON 7F930 Fan Tube Axial 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 12 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียมทนประกายไฟ |
Bolt Circle Dia | 13.5 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2432 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2360 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2287 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2126 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1905 |
มิติ A | 14.437 " |
มิติข้อมูล B | 8.75 " |
มิติข้อมูล C | 12.25 " |
มิติ D | 12 " |
มิติ E | 5 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 2877 |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.4/5.7 |
ความสูง | 19.75 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 14-7 / 16 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 12-3 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 12.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.60 |
สูงสุด ความลึก | 12 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 9" |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 4 |
เต้าเสียบ Dia. | 12.25 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 59 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 14 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | Hz | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C659 | - | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | ฿48,970 | |
7AF31 | 4.8 / 2.3-2.4 | อลูมิเนียม | 1300 | 60 | 0.25 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1/4 | คาปาซิเตอร์สตาร์ทตำแหน่งที่เป็นอันตราย | ฿75,074 | |
7AF32 | 1.2-1.3/0.65 | อลูมิเนียม | 1300 | 50/60 | 0.25 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/4 | 3 เฟส | ฿63,496 | |
7AF33 | 1.4-1.6/0.8 | อลูมิเนียม | 1767 | 50/60 | 0.24 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 3 เฟส | ฿68,965 | |
7AF34 | 1.2/0.6 | อลูมิเนียม | 1767 | 50/60 | 0.24 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1/3 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | ฿78,241 | |
7AF35 | 2.2-2.2/1.1 | อลูมิเนียม | 1904 | 50/60 | 0.31 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | 3 เฟส | ฿70,648 | |
7AF36 | 2.3-2.4/1.2 | อลูมิเนียม | 1904 | 50/60 | 0.31 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | ฿81,141 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.