DAYTON 7H177 โบลเวอร์ 24 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 870 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 7945 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 7581 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 7174 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 6705 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 5356 |
dBA @ 5 ฟุต | 67 |
ความลึก | 47-3 / 8 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 21.4/10.7 |
ความสูง | 47.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 26-3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 1.97 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 56HZ |
มอเตอร์ HP | 2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ความสูงของเต้าเสียบ | 26.25 " |
ความกว้างขาออก | 19.25 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานเอียงถอยหลังพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 12 " |
ความกว้าง | 42.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 235.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | สูงสุด BHP | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H178 | - | 870 | 7945 | 67 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 2 | ฿300,895 | |
7H179 | - | 995 | 9179 | 70 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | 3 | ฿314,388 | |
7H180 | 7911 | 1180 | 10,987 | 74 | 13.0/6.5 | 4.92 | 184T | 5 | ฿317,331 | |
7H181 | 10,281 | 1350 | 12,636 | 76 | 19.2/9.6 | 7.37 | 213T | 7.5 | ฿341,147 | |
7H182 | 11,915 | 1485 | 13,940 | 80 | 24.6/12.3 | 9.82 | 215T | 10 | ฿355,271 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.