DAYTON 7H489 โบลเวอร์ท่อ 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 737 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 21,198 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 20,802 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 20,407 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 20,011 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 19,615 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 19,068 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 18,505 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 17,515 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 16,475 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 15,153 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 13,704 |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.6-18.7/9.3 |
ความสูง | 52 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 24 1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 47 7 / 8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 47 7 / 8 |
สูงสุด BHP | 7.84 |
สูงสุด ความลึก | 42 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 18 ใน |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof Air-Over |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 748 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 24-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 47 7 / 8 " |
ความกว้างขาออก | 47 7 / 8 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 31 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 31 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 31 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 36 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 52 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 357.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.