DAYTON Inline Duct Blowers, 36 นิ้ว, แรงเหวี่ยง
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV 85 | - | - | - | - | - | - | 24-1 / 2 " | - | ฿362,813 | |
A | 7H488 | 15,327 | 643 | 18,494 | 14,081 | 12,560 | 14.5-13.1/6.6 | 24 1 / 2 " | 5.19 | ฿427,548 | |
A | 7H489 | 18,505 | 737 | 21,198 | 17,515 | 16,475 | 20.6-18.7/9.3 | 24 1 / 2 " | 7.84 | ฿458,503 |
เครื่องเป่าลมแบบท่ออินไลน์ 36 นิ้ว แรงเหวี่ยง
Dayton duct blowers ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานอากาศสะอาดภายในอาคารซึ่งประกอบด้วยระบบไอเสีย ไอดี อากาศไหลกลับหรืออากาศปรุงแต่ง พวกเขามาพร้อมกับปลอกคอเพื่อความสะดวกในการต่อท่อและมีแผงในแต่ละด้านเพื่อให้เข้าถึงส่วนประกอบพัดลมภายในได้อย่างรวดเร็ว โบลเวอร์เหล่านี้ยังมีฝาครอบตลับลูกปืนและฝาครอบมอเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งาน เลือกจากเครื่องเป่าลมแบบท่อเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในอัตรา 643 และ 737 RPM ของโบลเวอร์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
- องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- ฟิลเตอร์ผ้าห่อศพของพัดลม
- ตัวป้องกันประตู
- เครื่องมือตกแต่ง
- กระดาษทราย
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- CHICAGO FAUCETS ชุดซ่อมสวิงพวย
- SMITH-BLAIR รองรับตัวแยกท่อแคลมป์
- WINTERS INSTRUMENTS TIM-LF เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม
- YG-1 TOOL COMPANY E5021 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม
- VERMONT GAGE Npt ปลั๊กท่อเรียว, การประกอบเกจ
- BROAN NUTONE ฟิลเตอร์
- WEATHERHEAD ท่อไฮโดรลิค
- MERSEN FERRAZ MPDB ซีรีส์ UL 1953 บล็อกการกระจายพลังงานแบบเปิด ทองแดงระดับกลาง การกำหนดค่ากล่องกล่อง
- BALDOR / DODGE ยางแยก E2 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES4M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์