DAYTON 7H711 โบลเวอร์อินไลน์ดักท์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 978 |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 7/8 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 890 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 805 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 690 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8.25 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 9.187 |
ตัวกรอง | 0.067 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 14-1/8 |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 16-5/8 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.6/1.8 |
ความสูง | 15.375 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบสีเขียวอบ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 23 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 140 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ทั้งหมดที่มีเพลาแนวนอน |
จำนวนจุดยึด | 4 |
ระยะ | เดียว |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 10.5 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 10.4 |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8 1 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
รุ่น | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | ฿62,761 | |
7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | ฿61,107 | |
7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | ฿59,645 | |
7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | ฿69,456 | |
7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18 " | 23 " | 1/4 | ฿68,444 | |
7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18 " | 23 " | 1/3 | ฿69,471 | |
7H717 | 10.25 | 878 | 1820 | 11.187 | 7.8/3.9 | 18 " | 23 " | 1/2 | ฿76,698 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.