DAYTON ช่องระบายอากาศ 7HZ17 พร้อมชุดขับ 115/208-230 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 38.75 " |
ความกว้างฐาน | 38.75 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 30 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 12,227 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 10,765 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 9434 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 765 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 1.20 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 13.0 / 6.6-6.5 |
มอเตอร์ HP | 1 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 40 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 20 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 19.8 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 143.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | สูงสุด BHP | สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HZ10 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 706 | 0.40 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | ฿88,897 | |
7HZ11 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | ฿89,469 | |
7HZ12 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | ฿100,471 | |
7HZ13 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ฿100,333 | |
7HZ14 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ฿94,996 | |
7HZ15 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ฿109,956 | |
7HZ16 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ฿104,619 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.