เซอร์กิตเบรกเกอร์ SQUARE D Q4 Series
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | ไตรมาสที่ 4L3250 | 250 | ฿238,381 | |
B | Q432250 | 250A | ฿132,122 | |
C | ไตรมาสที่ 4L3300 | 300 | ฿238,959 | |
D | Q432300 | 300A | ฿132,122 | |
E | ไตรมาสที่ 4L3350 | 350 | ฿234,209 | |
B | Q432350 | 350A | ฿132,122 | |
F | ไตรมาสที่ 4L3400 | 400 | ฿244,919 | |
G | Q432400 | 400A | ฿138,708 |
Q4 ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Square D Q4 Series ป้องกันวงจรที่ละเอียดอ่อนจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปซึ่งทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดหรือลัดวงจร เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้มีกลไกการสลับที่อยู่ตรงกลางเพื่อให้การทำงานที่รวดเร็วและทำลายด้วยตัวบ่งชี้ที่จับบวก องค์ประกอบการเดินทางแม่เหล็กความร้อนได้รับการปรับเทียบที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียสเพื่อให้เกิดการสะดุดที่สม่ำเสมอ พวกเขามาพร้อมกับปุ่มกดเพื่อเดินทางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางเบรกเกอร์ด้วยตนเองและทำการตรวจสอบการบำรุงรักษา Raptor Supplies นำเสนอเบรกเกอร์ซีรีส์ Q4 ที่หลากหลายเหล่านี้ซึ่งสามารถติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคีย์ Hex และ Torx
- วาล์วผีเสื้อเปิดใช้งานด้วยลม
- Bolt On เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- อุปกรณ์ขัดพื้น
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ปั๊มไดอะแฟรม
- ลากจูงยานยนต์
- การเติมอากาศในบ่อ
- BRADY เทปกั้นข้อควรระวังห้ามเข้า
- DAP น้ำยาซีลยางซิลิโคน
- EAGLE Curb Inlet แทรก
- WESTWARD Hss ปรับเกลียว Die 1 นิ้ว Pitch
- BRADY ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์
- EDWARDS SIGNALING ปุ่มกดแรงดันต่ำ
- PLAST-O-MATIC เกจวัดความดันและอุณหภูมิแบบไตรดิเคเตอร์
- DIAMABRUSH ชุดใบมีดสำรอง
- BALDOR / DODGE ช่องกว้างใช้เฟรม
- WEG แผ่นปลาย