SQUARE D Q4L3300 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 300a 3p 240vac Lug
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 240 VAC |
แอมป์ | 300 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความลึก | 5.8 " |
ขนาดกรอบ | 400A / ไตรมาส 4 |
ความสูง | 11 " |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์สูง | 3000A |
การตั้งค่าการเดินทางแอมป์ต่ำ | 1500A |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 25kA |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 600 kcmil (Al), 250 kcmil (อัล) |
นาที. ขนาดสายไฟ | 1 AWG (อัล) |
การติด | ยืนฟรี |
จำนวนเสา | 3 |
ระยะ | 3 |
การเชื่อมต่อเฟส | เอบีซี |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.69 |
รหัส HS | 8536200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ไตรมาสที่ 4L3350 | 350 | ฿206,924 | ||
ไตรมาสที่ 4L3250 | 250 | ฿83,724 | ||
ไตรมาสที่ 4L3400 | 400 | ฿223,061 | ||
Q432250 | 250A | ฿131,407 | ||
Q432300 | 300A | ฿131,407 | ||
Q432350 | 350A | ฿131,407 | ||
Q432400 | 400A | ฿139,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.