DAYTON 7J334 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับเคลื่อน 115/208-230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 24 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
Bolt Circle Dia | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5730 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 5300 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4800 |
มิติ A | 27 " |
มิติข้อมูล B | 16.75 " |
มิติข้อมูล C | 24-5 / 16 " |
มิติ D | 18 " |
มิติ E | 5 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 1062 |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.0 / 4.0-4.0 |
ความสูง | 37.25 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 27 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 24-1 / 8 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 24-5 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 200 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.422 |
สูงสุด ความลึก | 18 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 500 องศา F เป็นเวลา 4 ชม., 1000 องศา F เป็นเวลา 15 นาที |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 10 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 24.437 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 23 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 26.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | Bolt Circle Dia | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | มิติข้อมูล C | มิติ E | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C411 | - | อลูมิเนียม | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | ฿85,022 | ||
4GXU5 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | ฿254,296 | ||
166258 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 24.313 " | 5 / 16 " | - | - | ฿114,295 | ||
7AF67 | - | อลูมิเนียม | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 8.0 / 4.0-4.0 | ฿108,611 | ||
7AF68 | - | อลูมิเนียม | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 8.8 / 4.2-4.4 | ฿115,425 | ||
7AF69 | - | อลูมิเนียม | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 2.2-2.2/1.1 | ฿109,294 | ||
7AF70 | - | อลูมิเนียม | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 2.3-2.4/1.2 | ฿119,499 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.