DAYTON 7J359 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับเคลื่อน 115/208-230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
Bolt Circle Dia | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 9825 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 9211 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 8519 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 6695 |
มิติ A | 33.625 " |
มิติข้อมูล B | 19.25 " |
มิติข้อมูล C | 30.5 " |
มิติ D | 24 " |
มิติ E | 5 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 924 |
แอมป์โหลดเต็ม | 13.4 / 6.8-6.7 |
ความสูง | 46.625 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 33-5 / 8 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 30-1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 30.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 200 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.939 |
สูงสุด ความลึก | 24 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 500 องศา F เป็นเวลา 4 ชม., 1000 องศา F เป็นเวลา 15 นาที |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 10 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตำแหน่งที่เป็นอันตราย Capacitor-Start, Capacitor-Run |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 30.625 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1.187 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 33 41 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | Bolt Circle Dia | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | มิติ E | RPM ของพัดลม | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | อลูมิเนียม | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ฿121,259 | ||
4GXU6 | - | เหล็กสแตนเลส 304 | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ฿339,333 | ||
166259 | - | เหล็ก | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 33.625 " | ฿172,839 | ||
7AF81 | - | อลูมิเนียม | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | ฿153,447 | ||
7AF82 | - | อลูมิเนียม | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | ฿155,071 | ||
7AF83 | - | อลูมิเนียม | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625 " | ฿148,996 | ||
7AF84 | - | อลูมิเนียม | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | ฿153,740 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.