DAYTON 7J518 โบลเวอร์ 20 นิ้ว โฟเวิร์ด Curve
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 760 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 15,920 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 14,600 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 13,060 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 8860 |
ความลึก | 32-3 / 4 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 38.1-34.5/17.3 |
ความสูง | 38 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ชุบสังกะสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 16-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 150 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
กรอบมอเตอร์ | 254T |
มอเตอร์ HP | 15 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1765 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 24.75 " |
ความกว้างขาออก | 24.75 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1-5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 20 " |
ความกว้าง | 36.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 288.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J512 | - | 310 | 5360 | - | 3.2-3.2/1.6 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 50/60 | ฿204,567 | |
7J513 | - | 400 | 8650 | - | 18.8 / 10.2-9.4 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿193,217 | |
7J514 | - | 400 | 8650 | - | 6.0-5.8/2.9 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 50/60 | ฿196,955 | |
7J515 | - | 450 | - | - | 9.4-8.5/4.2 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿207,309 | |
7J516 | - | 525 | - | - | 14.5-13.1/6.5 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿205,182 | |
7J517 | - | 610 | - | - | 20.4-18.5/9.2 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿218,612 | |
7J519 | 17,710 | 800 | - | 11,280 | 50.8-46.0/23.0 | ชุบสังกะสี | เหล็กวัดหนักชุบสังกะสีพร้อมมุมเหล็กสำหรับรองรับแข็ง | 60 | ฿311,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.