DAYTON 7J688 Inline Blower สายพานขับ 6812 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1035 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 6812 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 6683 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 6555 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 6426 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 6266 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 6095 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 5924 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 5550 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 5146 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 4632 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 3791 |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.2 / 10.7-10.1 |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 17-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 34-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 34-7/8 |
สูงสุด BHP | 2.10 |
สูงสุด ความลึก | 34 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13-3 / 4 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 17-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 34.875 " |
ความกว้างขาออก | 34.875 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 21 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขับแรงเหวี่ยงพร้อมชุดขับเคลื่อน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 182.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ประเภทแบริ่ง | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J627 | 1168 | หมอนปิดผนึก | 1292 | 955 | - | - | - | - | ฿96,452 | |
7J628 | 1449 | หมอนปิดผนึก | 1427 | 1306 | - | - | - | - | ฿87,768 | |
7J629 | 1815 | หมอนปิดผนึก | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ฿98,401 | |
7J630 | 1815 | หมอนปิดผนึก | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ฿102,830 | |
7J631 | 2211 | หมอนปิดผนึก | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ฿94,987 | |
7J632 | 2211 | หมอนปิดผนึก | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ฿96,737 | |
7J633 | 2490 | หมอนปิดผนึก | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | ฿94,019 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.