DAYTON เครื่องเป่าลม 7K394 พร้อมชุดขับ 208-230/460 โวลต์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 1485 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 13,940 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 13,745 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 13,544 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 13,336 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 12,900 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 12,430 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 11,915 |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 11,340 |
CFM @ 4.500 นิ้ว SP | 8991 |
dBA @ 5 ฟุต | 80 |
ความลึก | 47-3 / 8 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 27.2-24.6/12.3 |
ความสูง | 47.875 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 26-3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 9.82 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 215T |
มอเตอร์ HP | 10 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ความสูงของเต้าเสียบ | 26.25 " |
ความกว้างขาออก | 19.25 " |
ระยะ | สาม |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-7 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | สายพานเอียงถอยหลังพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 12 " |
ความกว้าง | 42.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 283.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K332 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 4.5 / 2.2-2.2 | 21.875 " | ฿102,250 | |
7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27 " | 1.2-1.3/0.65 | 21.875 " | ฿94,864 | |
7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 6.1/3.1 | 21.875 " | ฿107,840 | |
7K335 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27 " | 1.6-1.8/0.8 | 21.875 " | ฿101,643 | |
7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 1.9-1.9/0.9 | 21.875 " | ฿101,081 | |
7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27 " | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875 " | ฿100,693 | |
7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27 " | 2.8-2.8/1.4 | 21.875 " | ฿106,024 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.