DAYTON 7K458 อินไลน์โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 115/208-230 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | หมอนปิดผนึก |
RPM ของโบลเวอร์ | 2488 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2820 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2777 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2734 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2692 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2648 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 2605 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 2561 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 2473 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 2384 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 2291 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 2196 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 2089 |
CFM @ 2.500 นิ้ว SP | 1848 |
แอมป์โหลดเต็ม | 18.0 / 9.3-9.0 |
ความสูง | 19 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 9" |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 15-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 15-7/8 |
สูงสุด BHP | 1.57 |
สูงสุด ความลึก | 21 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 12-1 / 2 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
เต้าเสียบ Dia. | 9" |
ความสูงของเต้าเสียบ | 15.875 " |
ความกว้างขาออก | 15.875 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 0.75 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 31 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 31 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 30 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขับแรงเหวี่ยงพร้อมชุดขับเคลื่อน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 13 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลังแบบแรงเหวี่ยง |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K438 | 272 | 1969 | 428 | 211 | 141 | - | - | - | ฿97,555 | |
7K439 | 335 | 2174 | 473 | 283 | 225 | 161 | - | - | ฿93,581 | |
7K440 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ฿100,481 | |
7K441 | 424 | 2480 | 539 | 378 | 332 | 285 | 229 | 174 | ฿104,910 | |
7K442 | 651 | 1692 | 1011 | 433 | - | - | - | - | ฿99,429 | |
7K443 | 809 | 1868 | 1116 | 660 | - | - | - | - | ฿94,584 | |
7K444 | 1021 | 2131 | 1274 | 913 | 784 | 632 | - | - | ฿102,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.