LOVEJOY EC Series, คัปปลิ้งแบบแคลมป์เดี่ยว, รูเมตริก
คัปปลิ้งที่ยืดหยุ่นได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมเพลาหมุนสองอันซึ่งไม่อยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อส่งแรงบิดจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ข้อต่อแบบยืดหยุ่นประกอบด้วยฮับสองอันและแมงมุมหนึ่งตัว ฮับแต่ละอันติดอยู่กับเพลาในขณะที่แมงมุมงอระหว่างฮับเพื่อรองรับแนวที่ไม่ตรง...ระหว่างเพลา การเยื้องศูนย์ของเพลาส่วนใหญ่เป็นแนวรัศมี / ขนาน / เชิงมุม และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะถ่ายโอนกำลังการหมุนจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ในรูปแบบของโหลด การสั่นสะเทือน ความเค้น และแรงอื่นๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามประเภทของการเยื้องศูนย์อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | แนวแกน | เบื่ออา | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17 นิ้ว - ปอนด์ | ฿5,865 | RFQ
|
B | 68514456698 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 11mm | 12mm | 8mm | 207.0800 ปอนด์ in.sq. | 17 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
B | 68514456690 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
B | 68514456692 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
B | 68514456678 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
B | 68514456680 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
A | 68514456668 | โนไดซ์อลูมิเนียม | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 มม | 2.73 ปอนด์.ตร.ว. | 1.8 นิ้ว. | ฿4,186 | RFQ
|
A | 68514456676 | โนไดซ์อลูมิเนียม | +/- 0.01 " | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95 ปอนด์.ตร.ว. | 5 นิ้ว. | ฿4,530 | RFQ
|
A | 68514456688 | โนไดซ์อลูมิเนียม | +/- 0.01 " | 6mm | 8 มม | 10 มม | 6 มม | 86.8 ปอนด์.ตร.ว. | 11 นิ้ว. | ฿5,338 | RFQ
|
EC ซีรี่ส์, คัปปลิ้งสไตล์บีมแคลมป์เดี่ยว, กระบอกสูบเมตริก
ข้อต่อลำแสงควบคุมการเคลื่อนไหว เป็นข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ใช้ช่องเกลียวอย่างน้อยหนึ่งช่องที่ตัดเป็นแท่งโลหะชิ้นเดียว ทำให้เกิดส่วนตรงกลางของสปริงที่เรียกว่าคานหรือขดลวดแบบเกลียว ส่วนบีมของคัปปลิ้งเหล่านี้จะโค้งงอเพื่อรองรับการเคลื่อนตัวที่ไม่ตรง ในขณะที่ยังคงส่งกำลังระหว่างเพลาที่ต่ออยู่
เลิฟ ข้อต่อลำแสงเดี่ยวสไตล์แคลมป์อะลูมิเนียมได้รับการออกแบบมาสำหรับการเยื้องแนวแนวขนาน มุม และแนวแกนของเพลาที่ต้องการน้ำหนักน้อยลงและระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์ ขอแนะนำให้ใช้คัปปลิ้งคานเดี่ยวสไตล์แคลมป์ Lovejoy สำหรับการใช้งานเบา เช่น การต่อเซอร์โวมอเตอร์เข้ากับลีดสกรูในระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
ข้อต่อแบบคานเดี่ยวเหล่านี้มีเวลาตอบสนองที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับข้อต่อแบบสเตนเลส ข้อต่อลำแสงเหล่านี้รองรับการเยื้องแนวขนานได้สูงสุด 0.005 นิ้ว แนวเยื้องเชิงมุมสูงสุด 5 องศา และการเคลื่อนที่ตามแนวแกนสูงสุด 0.01 นิ้ว ข้อต่อคานแบบแคลมป์เหล่านี้สามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนที่ของเพลา คัปปลิ้งคานเดี่ยว Lovejoy เหล่านี้มีโครงสร้างชิ้นเดียวพร้อมผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์เพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคัปปลิ้งที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 200 องศาฟาเรนไฮต์
ใช้
คัปปลิ้งระบบส่งกำลังที่ยืดหยุ่นได้ เช่น คัปปลิ้งลำแสง Lovejoy เหมาะสำหรับการทำงานที่มีการเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้ คัปปลิ้งแบบเกลียวเหล่านี้สามารถรองรับการชดเชยแบบขนาน การเคลื่อนที่ในแนวแกน และการวางแนวเชิงมุมที่ไม่ตรงระหว่างสองเพลา ข้อต่ออะลูมิเนียมเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการตอบสนองในระดับสูง ข้อต่อลำแสง Lovejoy เหมาะสำหรับงานส่งกำลังงานเบาในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือสร้างภาพ การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องเข้ารหัส ปั๊มขนาดเล็ก ไดรฟ์ มอเตอร์ และเครื่องกำเนิดความเร็วรอบ ข้อต่อแบบลำแสงเดี่ยวเหล่านี้ยังใช้สำหรับการตัดเฉือน เครื่องมือวัด และการควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบอัตโนมัติต่างๆ
กลไกการทำงาน
ข้อต่อลำแสง Lovejoy ได้รับการออกแบบจากแท่งอะลูมิเนียมชิ้นเดียวที่แข็งแรง ข้อต่อแบบคานเดี่ยวเหล่านี้มีช่องเกลียวตลอดความยาวของข้อต่อ ในระหว่างการส่งกำลัง ช่องเกลียวของข้อต่อลำแสงเหล่านี้จะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการชดเชยขนานต่างๆ การเคลื่อนที่ในแนวแกน และการวางแนวเชิงมุมที่ไม่ตรงระหว่างสองเพลา
คุณสมบัติ
- โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ: คัปปลิ้งลำแสง Lovejoy มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำเพื่อให้มั่นใจว่ามีแรงต้านขั้นต่ำในระหว่างการส่งกำลัง เมื่อความเร็วรอบเปลี่ยนไป ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยขึ้นอยู่กับขนาดข้อต่อและรูของข้อต่อ
- คัปปลิ้งโลหะทั้งหมด: คัปปลิ้งลำแสง Lovejoy มีโครงสร้างโลหะทั้งหมดและเหมาะสำหรับการใช้งานในการส่งกำลังที่เบา โครงสร้างอะลูมิเนียมทำให้มั่นใจได้ว่าข้อต่อมีความทนทานสูงต่อสารเคมี ความร้อน การกัดกร่อน และสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ ข้อต่อคานเหล่านี้สามารถทำงานได้ง่ายในสภาวะที่เสี่ยงต่อการกระแทกและการสั่นสะเทือน
- การออกแบบระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์: การออกแบบระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์ของ Lovejoy beam couplings ช่วยป้องกันโอกาสในการเคลื่อนที่เชิงมุมและการเยื้องศูนย์ระหว่างเพลาหมุน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนจะไม่ได้รับความเสียหาย และความแม่นยำของตำแหน่งและประสิทธิภาพสูงสุดจะคงอยู่ตลอดกระบวนการส่งกำลัง
- ความสามารถในการเยื้องศูนย์เชิงมุมสูง: ข้อต่อลำแสงเดี่ยวของ Lovejoy สามารถทำงานได้ทั้งในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาโดยไม่สูญเสียความสามารถในการบิด ข้อต่อลำแสงเหล่านี้มีลักษณะกึ่งกลางแบบสปริง (เรียกว่าคานหรือขดเกลียว) ซึ่งช่วยให้ข้อต่อสามารถรองรับแนวขนาน มุม และแนวแกนในขณะที่ส่งกำลังระหว่างเพลา
- ติดตั้งง่าย: ข้อต่อลำแสง Lovejoy มีโครงสร้างชิ้นเดียวเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายจากเพลา การออกแบบชิ้นเดียวและโครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานของข้อต่อคานเหล่านี้ยังทำให้มั่นใจได้ว่าข้อต่อต้องมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุดแม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- พื้นผิวอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์: ข้อต่อลำแสงเดี่ยวของ Lovejoy มีพื้นผิวอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทนทานต่อการสึกกร่อนสูงในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
การติดตั้ง
- ขั้นแรก ผู้ใช้ควรจัดตำแหน่งเพลาทั้งสองที่จะเชื่อมต่อ และพิจารณาว่าการเยื้องศูนย์โดยรวมสามารถแก้ไขได้โดยใช้คัปปลิ้งหรือไม่
- จัดตำแหน่งดุมล้อคัปปลิ้งบนเพลาและขันสกรูคัปปลิ้งให้แน่นโดยใช้ประแจแรงบิด
คำถามที่พบบ่อย
อาการเบื้องต้นของการสึกหรอมากเกินไปในข้อต่อคืออะไร?
สัญญาณภายนอกบางอย่างที่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวของการเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ เสียงผิดปกติ เช่น เสียงแหลม เสียงกรีดร้อง หรือเสียงพูดพล่อยๆ ซีลล้มเหลวเนื่องจากการรั่วไหลหรือการปนเปื้อนของน้ำมันหล่อลื่น และโยกเยกหรือสั่นสะเทือนมากเกินไป
Lovejoy มีข้อต่อประเภทต่าง ๆ อะไรบ้าง?
- ข้อต่อแบบกรามตรง
- ข้อต่อแบบกรามโค้ง
- ข้อต่อประเภทเกียร์
- ข้อต่อแบบกริด
- ข้อต่อประเภทดิสก์
- ข้อต่อแบบบิดเกลียว
- ข้อต่อชนิดพิเศษ
อะไรคือข้อกำหนดของคัปปลิ้งเพลาที่ดี?
- ควรเชื่อมต่อและถอดสายได้ง่าย
- ควรถ่ายโอนกำลังเต็มที่จากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งโดยไม่สูญเสียแรงบิด
- ควรยึดเพลาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ควรลดการส่งผ่านแรงกระแทก
- ไม่ควรมีส่วนที่ยื่นออกมา
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างข้อต่อแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น?
ข้อต่อแบบแข็งมีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างเพลาทั้งสองที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และอำนวยความสะดวกในการคัปปลิ้งเพื่อถ่ายโอนแรงบิดอย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบ ข้อต่อแบบยืดหยุ่นให้การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น และมีโอกาสสูญเสียแรงบิดระหว่างการส่งกำลัง
ข้อดีของข้อต่อแบบยืดหยุ่นคืออะไร?
ข้อต่อแบบยืดหยุ่นมีข้อได้เปรียบเหนือข้อต่อแบบแข็ง เนื่องจากการไม่ตรงแนวระหว่างเพลาในเครื่องจักรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการต่อพ่วงที่ยืดหยุ่น การเคลื่อนที่ระหว่างเพลาเป็นไปได้อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางความร้อน
ข้อต่อ Lovejoy รุ่นอื่นๆ นำเสนอโดยอะไรบ้าง Raptor Supplies?
Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Lovejoy ที่เชื่อถือได้ นำเสนอข้อต่อที่หลากหลายรวมถึง ข้อต่อเพลาเบลโลว์, ES Series คัปปลิ้งแบบสกรูชุดบีมเดี่ยวและ ข้อต่อ oldham.
สำนักงานใหญ่ของ Lovejoy อยู่ที่ไหน?
Lovejoy Inc. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Downers Grove รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
บริษัทใดเป็นเจ้าของ Lovejoy Inc.
บริษัท Timken ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนและระบบส่งกำลัง เป็นเจ้าของ Lovejoy
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบาร์คว้านทึบ
- เคล็ดลับถังขยะ
- เครื่องรัดกล่อง
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- METRO ชั้นวางของ
- KIPP K0269 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M5
- VULCAN HART ส่วนหัว
- EATON ช่องเสียบ USB ซีรีส์ M22
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเทเปอร์บุช เบอร์โซ่ 160
- JOHNSON CONTROLS ไส้กรองน้ำมัน
- MASTER LOCK กล่องใส่กุญแจ
- VESTIL ฐานป้ายถาวร FSP Series สีเหลือง
- TSUBAKI เฟืองคนเดินเตาะแตะ - ชนิดบุชบรอนซ์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม