LOVEJOY 68514456676 บีมแคลมป์คัปปลิ้ง, SX110-6 ขนาดคัปปลิ้ง, 19 mm OD, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
แนวแกน | +/- 0.01 " |
เบื่ออา | 4mm |
เบื่อ B | 4mm |
ขนาดแคลมป์สกรู | M2.5 |
ขนาดข้อต่อ | EC075 |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์อลูมิเนียม |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 6mm |
วัสดุ | โนไดซ์อลูมิเนียม |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 5 องศา |
สูงสุด เบื่อ | 6mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 200 องศา F. |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10000 |
นาที. เบื่อ | 4mm |
โมเมนต์ความเฉื่อย | 24.95 ปอนด์.ตร.ว. |
แรงบิดที่กำหนด | 5 นิ้ว. |
ภายนอก Dia. | 19mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.005 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514456618.pdf |
สไตล์ | สกรูยึด |
แรงบิดตึง | 119.4 นิ้วปอนด์/แรด |
ชนิดภาพเขียน | ข้อต่อลำแสงเดียว |
รุ่น | เสร็จสิ้น | แนวแกน | เบื่ออา | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | นาที. เบื่อ | โมเมนต์ความเฉื่อย | แรงบิดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm x 12mm | - | - | - | - | 17 นิ้ว - ปอนด์ | ฿5,865 | RFQ
|
68514456668 | โนไดซ์อลูมิเนียม | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 มม | 2.73 ปอนด์.ตร.ว. | 1.8 นิ้ว. | ฿4,186 | RFQ
|
68514456688 | โนไดซ์อลูมิเนียม | +/- 0.01 " | 6mm | 8 มม | 10 มม | 6 มม | 86.8 ปอนด์.ตร.ว. | 11 นิ้ว. | ฿5,338 | RFQ
|
68514456678 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514456680 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500 ปอนด์ in.sq. | 5 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514456690 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
68514456692 | โนไดซ์ | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000 ปอนด์ in.sq. | 11 นิ้ว - ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.