จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
DBI-SALA 7012817312 1246519 สายคล้องเชือกแบบดูดซับแรงกระแทกที่ได้รับการประเมินจาก Arc Flash สายรัดแบบท่อ ประเมินจาก Arc Flash 1 ขา สีดำ
รายการ: เอเอโฟร์ดีทีดีรุ่น: 7012817312อ้างอิงข้าม: 10E652 / 1246519
7 ในสต็อก
จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง
5.00% ปิด
฿19,751 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000
การชำระเงิน
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เชือกเส้นเล็กดูดซับแรงกระแทก |
| ความยาวที่ปรับได้ | ไม่สามารถปรับได้ |
| การเชื่อมต่อปลายสมอ | ตะขอยึดเหล็ก |
| การเปิดประตู Anchorage Hook | 3 / 4 " |
| Color | สีดำ |
| ความยาวตกขยาย | 9-1 / 2 ฟุต |
| ความยาวตกขยาย | 9.5 ฟุต |
| วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็ก |
| การเชื่อมต่อปลายสายรัด | ลูปเว็บเคฟลาร์, ลูปเว็บโนเม็กซ์ |
| วัสดุเส้น | เคฟลาร์, โนเม็กซ์ |
| การล็อค Anchorage Connection Hook Type | เหล็กเส้น |
| ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | เว็บลูป |
| ความยาวสูงสุดในการทำงาน | 6 ฟุต |
| จำนวนขา | 1 |
| โช๊คอัพ | สายรัดท่อเคฟลาร์/โนเม็กซ์ |
| เงื่อนไขการทำงานพิเศษ | อาร์คแฟลช |
| ความกว้างสายคล้อง | 2" |
| ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 6000 |
| ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
| น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 310 |
| ระยะเวลาในการทำงาน | 6 ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.88 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
| รหัส HS | 6307200000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนขา | Color | วัสดุฮาร์ดแวร์ | ความต้านแรงดึง | ความกว้างสายคล้อง | การเปิดประตู Anchorage Hook | วัสดุเส้น | ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7100302294 | 2 | สีดำ | อลูมิเนียม | ปอนด์ 6000 | 2" | 2 1 / 4 " | เคฟลาร์, โนเม็กซ์ | ใช่ | ฿40,030 | |
![]() |
1244650 | 1 | สีเทา | เหล็ก | ปอนด์ 8500 | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ใช่ | - | RFQ
|
![]() |
1244675 | 2 | สีเทา | เหล็ก | ปอนด์ 8500 | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | เส้นใยสังเคราะห์ | ใช่ | ฿18,837 | |
![]() |
7012817310 | 1 | สีดำ | แม็กเหล็ก | ปอนด์ 6000 | 2" | 3 / 4 " | เคฟลาร์, โนเม็กซ์ | ใช่ | ฿21,135 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VERMONT GAGE 141257370 เกจวัดปลั๊ก Class X NoGo เหล็ก ขนาด 0.5737 นิ้ว
- GRAINGER ZUSA287250-100 สายนีโอพรีน, ความยาว 100 ฟุต, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว, เซลล์ปิด, สีดำ, ความหนาแน่น 16 Lb/Cu Ft
- ALL GEAR AGPL1610BOY-RG เชือกเส้นเล็กสำหรับวางตำแหน่ง, เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 16 เส้น, ตะขอสแน็ปอินอะลูมิเนียม, 10 ฟุต ความยาว
- ดอกสว่านเจาะเกลียว CHICAGO-LATROBE 50913 ขนาด #58 ความยาวร่องเกลียว 1/2 นิ้ว ความยาว 1 3/8 นิ้ว
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U38871.018.0106 โอริง Dash 319 Viton 0.21 นิ้ว
- GRAINGER 17665_48_0 สต็อกบาร์แบน, 6061, 3 1/2 นิ้ว x 4 ฟุตขนาดที่กำหนด, หนา 0.5 นิ้ว, อัดขึ้นรูป
- BRADY PS-750-2-BL-2 130717 ม้วนฉลากตัดล่วงหน้า 3/4 x 1 นิ้ว โพลีโอเลฟิน สีน้ำเงิน สำหรับลวดขนาด 1 AWG ถึง 8 AWG
- MILWAUKEE 48-13-6709 ดอกสว่านสว่าน ขนาด 15/16 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว เสา
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SLUGGER
- ALMAN RUBBER
- MUTUAL INDUSTRIES INC.
- AMERICAN BIOTECH SUPPLY
- เครื่องเจาะ
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- ชุดกรอง / บอลวาล์ว
- อุปกรณ์เครื่องมือพันสายไฟ
- ระบบตาข่าย
- AKRO-MILS 30170 ชั้นวางถัง
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน Ninja BNF 15 เกจ เคลือบฝ่ามือและปลายนิ้ว
- บันไดไฟเบอร์กลาส Pinnacle รุ่น FXP1700 ของ LOUISVILLE
- DESTACO 331-R Series แคลมป์สลักแบบดึง
- เครื่องเจาะจุด NC แบบเมตริก KEO
- ZING Portable Lockout Kit, Electric Lockout
- วงล้อมือ WESTWARD
- LOUISVILLE ไม้กระดานสำหรับงานปานกลาง
- VERMONT GAGE เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/8-16 Unc
- LEVITON เต้ารับคู่ป้องกันการงัดแงะ 20 แอมป์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
DBI-SALA 7012817312 1246519 สายคล้องเชือกแบบดูดซับแรงกระแทกที่ได้รับการประเมินจาก Arc Flash สายรัดแบบท่อ ประเมินจาก Arc Flash 1 ขา สีดำ
฿20,790 / หน่วย