DELHI U20-4HD พัดลมพกพาป้องกันการระเบิด 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมยูทิลิตี้แบบพกพากันระเบิด |
Air Flow | 6850 cfm |
แอมป์ | 13.4 |
สี | สีแดง |
ความลึก | 17 " |
ฟรีแอร์ | 6850 cfm |
ความสูง | 24.375 " |
HP | 1 |
การไหลสูงสุดในอากาศฟรี | 6850 cfm |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
รอบต่อนาที | 1725 |
ขนาด | 20 " |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
ความกว้าง | 24.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.