DELHI XFS12 พัดลมดูดอากาศ 1/12 Hp 115v 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
ใบมีด Dia | 12 " |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1100/900/800 |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงสีดำเคลือบ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.8/0.8/0.7 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 16.875 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
สูงสุด ความลึก | 8.375 " |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/12 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class A |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์โรเตอร์ภายนอก |
จำนวนใบมีด | 5 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
ต้องเปิดสแควร์ | 14 " |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 16.875 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8414596095 |
รุ่น | จำนวนความเร็ว | ใบมีด Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ความกว้าง | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็กซ์เอฟเอส16 | 3 | 16 " | 2300/2000/1800 | 20.88 " | 2.0/1.8/1.6 | 20.875 " | 9.5 " | 1/8 | ฿16,840 | |
เอ็กซ์เอฟเอส20 | 2 | 20 " | 3300/2900 | 24.88 " | 2.3/2.0 | 24.875 " | 9.5 " | 1/4 | ฿22,011 | |
เอ็กซ์เอฟเอส24 | 2 | 24 " | 4700/3800 | 28.875 " | 5.0/4.3 | 28.88 " | 11.125 " | 1/2 | ฿28,868 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.