DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 ชุดแอคชั่นแคมสำหรับงานหนัก
แคลมป์แบบลูกเบี้ยวสำหรับงานหนักซีรีส์ Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 เหมาะสำหรับการยึดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องความแม่นยำและประสิทธิภาพ ใช้ในกระบวนการตัดเฉือนเบา การเชื่อม และการประกอบ
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวแขนหนีบ | แคลมป์บาร์เปิด | มือจับเปิด | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7-101 | 5" | 1.25 " | 1.75 " | 4.630 " | 3.12 " | ° 80 | ° 80 | 1.44 " | ฿5,723 | |
B | 7-58 | 7" | 1.69 " | 2.25 " | 6.99 " | 2.55 " | ° 95 | ° 95 | 1.87 " | ฿7,968 | |
C | 7-59 | 8.5 " | 2.06 " | 2.5 " | 6" | 3.5 " | ° 95 | ° 95 | 2.19 " | ฿7,610 | |
B | 7-60 | 9.5 " | 2.44 " | 2.88 " | 7.4 " | 4.38 " | ° 80 | ° 80 | 2.5 " | ฿9,003 |
คุณสมบัติ
- พวกเขามีโครงสร้างสำหรับงานหนักเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและความทนทาน ทนต่อความต้องการของการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่เข้มงวด
- แคลมป์จับยึดเหล่านี้มีกลไกการทำงานของลูกเบี้ยวที่จะชดเชยการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าการจับยึดจะสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ในชิ้นงานขนาดต่างๆ
- ช่วยให้การโหลดและการขนถ่ายทำได้ง่ายด้วยมุมเปิดขั้นต่ำ 90 องศา ทำให้กระบวนการวางและถอดชิ้นงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- หลายรุ่นมาพร้อมกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus ที่เพิ่มตัวล็อคสำรองให้กับแคลมป์ เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคที่อยู่ตรงกลางจะคงอยู่และป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการหนีบคืออะไร?
เมื่อชิ้นงานเข้าที่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องใช้แรงกด โดยกดให้ติดกับพื้นผิวที่กำหนดเพื่อป้องกันชิ้นงานจากแรงภายนอก ในภาษาของการออกแบบเครื่องมือ ขั้นตอนนี้เรียกว่าการแคลมป์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับฟังก์ชันนี้มักเรียกว่าแคลมป์
ต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้างสำหรับแคลมป์เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน
ตรวจสอบแคลมป์เป็นประจำเพื่อดูสัญญาณการสึกหรอ หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิต และขันข้อต่อที่หลวมให้แน่น ปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาที่ให้ไว้
เราสามารถล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งเปิดได้หรือไม่?
ใช่ แคลมป์ยึดลูกเบี้ยวสำหรับงานหนัก Destaco สามารถล็อคในตำแหน่งเปิดได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กฎและขอบตรง
- กล่องจดหมาย
- ชุดปรับระดับอิเล็กทรอนิกส์และเลเซอร์
- หัวควบคุมแรงดัน
- ยางและล้อ
- ถังเก็บและภาชนะ
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- การเติมอากาศในบ่อ
- BEL-ART - SCIENCEWARE ชั้นวางห้องปฏิบัติการ
- APPLETON ELECTRIC สวิตช์เลือก
- WATTS กับดักไอน้ำหม้อน้ำอุณหภูมิ
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ปลายเกลียวทั้งสองด้าน
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วมาตรฐาน, หน้าแปลน, FKM
- CAROL สายเชื่อมต่อ
- ARO ถ้วย
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR สไตล์ BMQ-R ขนาด 830 เฟืองตัวหนอน Ironman
- ENERPAC ปั๊มมือ