ที่หนีบแนวตั้ง ใช้การเคลื่อนไหวของด้ามตรง (อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับฐานในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ยึดกับชิ้นงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-60 ใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้ งานกลึงงานเบา งานโลหะ การผลิตและการปิด แคลมป์แบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนสำหรับงานหนัก และป้องกันการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก มีแคลมป์บาร์แบบแข็งที่สามารถตัด เชื่อม หรือดัดแปลงเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์แอคชั่นแคมนี้รองรับชิ้นงานที่มีความหนาหลายระดับ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแคลมป์บ่อยครั้งโดยคงไว้กับที่ตลอดการทำงาน รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 1600 ปอนด์ แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับยึดกับพื้นผิวเรียบ / ชิ้นงานในแนวนอนอย่างแน่นหนา Raptor Supplies ยังมีรุ่นแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีความจุ 475, 600 และ 1000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-60 เหมาะสำหรับการเชื่อม ประกอบ การทดสอบและการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-60 มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 1600 ปอนด์.
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และลดการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- แคลมป์แอคชั่นแคมนี้สามารถรองรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งระหว่างการทำงาน
- สามารถปรับแคลมป์บาร์แบบแข็งได้เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับที่จับแนวตั้งแบบตรงสำหรับเปิดบาร์แคลมป์ได้สูงถึง 80 องศา
- ขาจับมีความสูง 2.5 นิ้ว ยาว 4.38 นิ้ว
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-60 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 7-60 มีรูเกลียวสองคู่บนฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบ
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ไขควงธรรมดา หากจำเป็นต้องถอดออก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 7-60 รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการถือครอง ปอนด์ 475, ปอนด์ 600 และ ปอนด์ 1000.
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวตั้งใช้งานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้งเพื่อขยับแขนแคลมป์ การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ โดยวัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของแกนหมุนในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำบนแคลมป์
ถาม น้ำมันหล่อลื่นชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco ขณะซ่อมบำรุง?
A. แนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่ออย่าง Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาแคลมป์เชิงกล
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ