ที่หนีบแนวตั้ง มีด้ามจับตรงซึ่งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับเหล่านี้ดันแขนจับยึดหรือชุดแกนหมุนที่ยึดกับชิ้นงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-58 ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานจับยึดที่ใช้งานหนัก และป้องกันความเสียหายจากการสึกหรอตามปกติจากการใช้งานที่หนักหน่วง แคลมป์แบบแมนนวลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา งานโลหะ การผลิตและการปิด มีแท่งแคลมป์แข็งที่สามารถตัด เชื่อม หรือดัดแปลงเพื่อปรับแคลมป์ตามความต้องการในการใช้งานที่หลากหลายและเก็บชิ้นงานให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน แคลมป์บาร์เปิดได้สูงถึง 95 องศาเพื่อการขนถ่ายชิ้นงานอย่างรวดเร็ว แคลมป์แอคชั่นแคม Destaco 7-58 สามารถจับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแคลมป์บ่อยครั้ง มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดแบบเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิว / ชิ้นงานในแนวนอนอย่างมั่นคง แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีรุ่นแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีความจุ 475, 1000 และ 1600 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-58 ใช้สำหรับการเชื่อม การประกอบ การทดสอบ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-58 มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ความทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 600 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับที่จับแนวตั้งแบบตรงสำหรับเปิดบาร์แคลมป์ได้สูงถึง 95 องศา
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงานได้อย่างมั่นคง
- แคลมป์แอคชั่นแคมนี้สามารถรองรับชิ้นงานที่มีความหนาต่างกันเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งระหว่างการทำงาน
- มีแคลมป์บาร์แบบแข็งที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
- แคลมป์อาร์มรุ่นนี้สูง 1.87 นิ้ว ยาว 2.55 นิ้ว
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 7-58 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 7-58 ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานหรือพื้นผิวเรียบโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานที่มีหน้าแปลน
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ไขควงธรรมดา หากจำเป็นต้องถอดออก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 7-58 รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีรุ่นแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการจับยึดของ ปอนด์ 475, ปอนด์ 1000 และ ปอนด์ 1600.
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวตั้งใช้งานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้งเพื่อขยับแขนแคลมป์ การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ โดยวัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของแกนหมุนในแถบจับยึดและแรงต้านที่กระทำบนแคลมป์
ถาม น้ำมันหล่อลื่นชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco ขณะซ่อมบำรุง?
A. แนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่ออย่าง Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาแคลมป์เชิงกล
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ