เดลริน 2xmt9 | แผ่นอะซีตัล น้ำตาล 1 นิ้ว T 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DELRIN 2XMT9 แผ่นอะซีตัลบราวน์ 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | เอซี3วายเอ็มเอช

DELRIN 2XMT9 แผ่นอะซีตัล บราวน์ 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3YMH รุ่น: 2XMT9
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
฿41,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีน้ำตาลเข้ม
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+0.125 "/ - 0.000"
วัสดุอะซีตัลโคพอลิเมอร์
ประเภทวัสดุเกรด AF
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 180 องศา F
ความต้านแรงดึง8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.125 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.64
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3920995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวประเภทวัสดุความต้านแรงดึงความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
DELRIN 2VEP6 แผ่นอะซีตัลไวท์ 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3PVZ 2VEP6ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿1,600
DELRIN 2VEP7 แผ่นอะซีตัลไวท์ 3/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3PWA 2VEP7ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿2,454
DELRIN 2VEP8 แผ่นอะซีตัลไวท์ 1/2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3PWB 2VEP8ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿2,700
DELRIN 2VEP9 แผ่น Acetal White 5/8 นิ้ว T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿3,977
DELRIN 2VER1 แผ่นอะซีตัลไวท์ 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AC3PWD 2 เวอร์ 1ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿4,234
DELRIN 2VER2 แผ่น Acetal White 1 นิ้ว T 12 x 12 In | AC3PWE 2 เวอร์ 2ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"+0.025 "/ - 0.000"12 "฿7,875
DELRIN 2VER3 แผ่น Acetal White 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2 เวอร์ 3ขาว12 "เกรด 15011,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿7,444

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DELRIN 2XMT9 แผ่นอะซีตัล บราวน์ 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว
฿41,211 / หน่วย