DEMAG DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60 รอกโซ่ไฟฟ้า 550 ปอนด์ 9 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 2.2 |
เบรค | แผ่น DC |
ความจุ | 550 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | สลิปเกิน |
สี | สีน้ำเงิน |
องค์ประกอบ | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
Control | ที่จับควบคุมในตัว |
สายควบคุม | 9 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 8-5 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 18 5 / 16 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11 " |
Hz | 60 |
ยก | 9 ฟุต |
ยกความเร็ว | 64 / 16 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องบำรุงรักษานานถึง 10 ปี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 29.375 " |
มอเตอร์ HP | 1.2 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
ระยะ | 3 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | นาที. ระหว่างตะขอ | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | มอเตอร์ HP | แรงดันไฟฟ้า | ความลึกที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 | 27.375 " | 1.5 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿202,467 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 | 27.375 " | 2.9 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿183,181 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 | 27.375 " | 0.9 | 275 ปอนด์ | 0.3 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿157,999 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 | 27.375 " | 1.5 | 275 ปอนด์ | 0.59 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿225,577 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 | 27.375 " | 3.1 | 275 ปอนด์ | 0.59 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿220,362 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 | 27.375 " | 1.0 | 275 ปอนด์ | 0.59 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ฿217,336 | |
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 | 29.375 " | 2.2 | 275 ปอนด์ | 1.2 | 460 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | 11 " | ฿274,352 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.