แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-U เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในงานไม้และงานโลหะ ประกอบด้วยแท่งแคลมป์รูปตัว U พร้อมสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อรักษาตำแหน่งชิ้นงานตลอดการทำงาน ขณะเดียวกันก็ป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แท่งรูปตัว U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งยึด คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้ แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งของ Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการใช้งานด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 2007 Series มีให้เลือกทั้งแบบแท่ง U แบบฐานตรงและแบบแท่งฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 2007-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และงานไม้และงานตัดเฉือนแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-U มีแขนจับและด้ามจับยาวเพื่อให้มีระยะว่างมือสูงสุด
- สปินเดิลนีโอพรีนช่วยยึดชิ้นงานให้เข้าที่ ขณะที่อยู่ใกล้หน้าสัมผัสแคลมป์แนวตั้ง จึงป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุด/เลื่อนหลุด
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- มีบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อให้มีความทนทานสูง
- Destaco ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์สลับนี้มาพร้อมกับพื้นผิวฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2007208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ล็อคแบบเปิดปิดแบบกดค้างในแนวตั้งของ Destaco 2007-U
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 2007-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 2007-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 2007-U แถบฐาน U ฐานหน้าแปลนรุ่นต่างๆ แล้ว ทางแบรนด์ยังมีแถบแข็งฐานที่มีหน้าแปลนอีกด้วย (เดสทาโก้ 2007-S) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 2007-U มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดด้วยมือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์