แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-UB เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบซิงค์เพื่อลดความเสียหาย/สึกหรอจากสภาวะที่มีการเสียดสีสูงและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่มีความต้องการในการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มาพร้อมกับแกนหมุนนีโอพรีนสำหรับยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้ชิ้นงานคลาย/ลื่นไถล แคลมป์แนวตั้ง Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับประกันวงจรชีวิตที่ยาวนาน เมื่อใช้แขนแคลมป์มาตรฐานและแกนหมุน ที่หนีบนี้มาพร้อมกับแขนจับที่ยาวและที่จับเพื่อให้มีระยะห่างจากมือสูงสุด มีแถบรูปตัว U ที่ช่วยให้สามารถปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแถบจับยึด และทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับการตัดเฉือนและการใช้งานด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 2007 Series ยังมีอยู่ในฐานหน้าแปลนและรุ่นแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-UB ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น งานไม้ การตัดเฉือนเบา การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-UB มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบซิงค์เพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอจากสภาวะการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- แคลมป์นี้มีแขนจับและด้ามจับยาวเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ให้ระยะมือสูงสุดในระหว่างการจับยึด
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีบุชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทาน
- มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีที่จับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มีแท่งรูปตัว U ที่ช่วยให้ปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งยึด คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสตาโก 2007208-M สปินเดิลปลายแบนผูกมัดด้วยนีโอพรีนใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่หัก/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-UB
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-UB ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2007-UB มีฐานตรงพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 2007-UB แบบแท่ง U แบบฐานตรงแล้ว แบรนด์นี้ยังมีแท่งฐานแข็งแบบมีปีก (เดสทาโก้ 2007-S & เดสทาโก้ 2007-SR) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 2007-UB มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน