แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 2010-UBR ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์สลับแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 2010-UBR มีแท่งรูปตัว U ที่ช่วยให้ปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ และทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์จับแบบแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน Destaco 2010-UBR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและมีระยะห่างมือขนาดใหญ่เพื่อลดจุดหนีบ แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ช่วยให้เปิดแคลมป์บาร์และที่จับ สูงถึง 78 องศา & 66 องศา ตามลำดับ Destaco 2010-UBR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1400 ปอนด์ และมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดปกติ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 2010-UBR ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งและการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 2010-UBR แคลมป์จับยึดแนวตั้งมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีด้ามยาวพร้อมระยะห่างมือที่ดีเยี่ยมเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- Destaco 2010-UBR แคลมป์แบบกดค้างในแนวตั้งมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจหรือผิดปกติ
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1400 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 240208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ Destaco ที่หลากหลาย รวมถึง 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235- U, 235-UR, 235-UB, 810-UE และ 827-UE สปินเดิลนี้ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) และให้ความทนทานต่อน้ำมัน สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 2010-UBR ในแนวตั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 2010-UBR ในแนวตั้งมีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
ถาม ตัวหนีบจับแนวตั้ง Destaco รุ่นใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม
ถาม แบรนด์มีที่หนีบสลับที่จับแนวตั้งที่คล้ายกันในรูปแบบแท่งอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ ข้อเสนอของ Destaco ที่จับสลับแนวตั้ง ในรูปแบบแท่งทึบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่