แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-UR เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในงานไม้และงานโลหะ แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มีแท่งแคลมป์รูปตัว U พร้อมสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน ขณะเดียวกันก็ป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการของชิ้นงาน เป็นแคลมป์ล็อคแบบสลับค้างแนวตั้งที่มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมผิวเคลือบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แท่งรูปตัว U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้ แคลมป์นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่จะคงสภาพการล็อคตรงกลางไว้ตลอดการทำงานของแคลมป์ แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการใช้งานด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 2010 Series มีให้เลือกทั้งแบบแท่ง U แบบฐานตรงและแบบแท่งฐานแบบมีปีกบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 2010-UR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด งานไม้ การประกอบและการทดสอบ และงานตัดเฉือนแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-UR มีแขนจับและด้ามจับยาวเพื่อให้มีระยะว่างมือสูงสุด
- ที่จับพลาสติกสีสดใสของแคลมป์ช่วยให้จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- สปินเดิลนีโอพรีนช่วยยึดชิ้นงานให้เข้าที่ ขณะที่อยู่ใกล้หน้าสัมผัสแคลมป์แนวตั้ง จึงป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุด/เลื่อนหลุด
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- มีบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อให้มีความทนทานสูง
- แคลมป์สลับนี้มาพร้อมกับพื้นผิวฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco 240208-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ล็อคแบบเปิดปิดแบบกดค้างในแนวตั้งของ Destaco 2010-UR
- แหวนหน้าแปลน Destaco 235106 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 2010-UR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 2010-UR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกเหนือจากรุ่น Destaco 2010-UR แบบหน้าแปลนฐาน U bar รุ่นต่างๆ ทางแบรนด์ยังมี U bar แบบฐานตรง (เดสทาโก้ 2010-UB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 2010-SR) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 2010-UR มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบนที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน