แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-SR เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แขนจับยึดและสปินเดิลยาวจะสัมผัสชิ้นงานในตำแหน่งใกล้แนวตั้งเพื่อถ่ายเทแรงจับยึดสูงสุดระหว่างการทำงาน โดยป้องกันไม่ให้หลุดหรือเลื่อนหลุด แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน มีด้ามยาวที่ช่วยให้มีระยะห่างมือสูงสุดขณะจับยึดชิ้นงานเพื่อความปลอดภัยระหว่างการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้งของ Destaco มาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ซึ่งรวมถึงคันปลดล็อคเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคเหนือศูนย์จะคงอยู่ตลอดการทำงาน กลไกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้แคลมป์ปลดล็อกการทำงานกลางคันโดยไม่ได้ตั้งใจ แคลมป์สลับนี้มีบูชแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทานสูงสุด อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับการตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 2010 Series มีให้ในแถบ U ฐานตรงและแถบ U bar ฐานหน้าแปลนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-SR ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แขนจับยึดและสปินเดิลยาวของแคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco 2010-SR จะสัมผัสชิ้นงานในตำแหน่งใกล้แนวตั้งเพื่อถ่ายเทแรงจับยึดสูงสุดระหว่างการทำงาน ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้ให้ความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน & ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างแนวตั้ง Destaco นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ซึ่งรวมถึงคันปลดการล็อคเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคแบบโอเวอร์เซ็นเตอร์จะคงอยู่ตลอดการทำงาน
- แคลมป์สลับนี้มีบูชแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทานสูงสุด
- Destaco 2010-SR ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ฐานแบบหน้าแปลนมีรูยึดสองคู่ สามารถใช้สกรูยึดแคลมป์บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีแท่งแคลมป์แข็งที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลหรือเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ที่จับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดสลักเกลียว Destaco 2010115-E: ใช้ยึด/ยึดชุดแกนหมุนให้เข้าที่สำหรับแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-SR
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-SR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-SR มีรูปแบบการยึดฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 2010-SR แบบแท่งฐานแข็งแบบมีปีกแล้ว แบรนด์นี้ยังมี U bar แบบฐานตรง (เดสทาโก้ 2010-UB) และ U bar ฐานหน้าแปลน (เดสตาโก้ 2010-U) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 2010-SR มีแขนจับยึดแบบแข็งที่สั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน