Destaco 2010-sbr | แนวตั้งโฮลดาวน์แคลมป์ ความสูงใต้แคลมป์ 2.2 นิ้ว ความยาวแขน 3.51 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 2010-SBR แคลมป์กดแนวตั้ง ความสูงใต้แคลมป์ 2.2 นิ้ว ความยาวแขน 3.51 นิ้ว | AJ8AVH

DESTACO 2010-SBR แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ความสูงใต้แคลมป์ 2.2 นิ้ว, ความยาวแขน 3.51 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ8AVH รุ่น: 2010-SBR
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
฿4,530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแนวตั้งค้างแคลมป์
ความยาวฐาน2.53 "
ความยาวแขนหนีบ3.51 "
สไตล์แคลมป์อาร์มแท่งทึบ
แคลมป์บาร์เปิด78 องศา
จัดการแนวตั้ง
มือจับเปิด66 องศา
สไตล์การจัดการตรง
ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม2.2 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 1400
วัสดุเหล็ก
ฐานติดตั้งตรง
ความสูงโดยรวม9.08 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์destaco-2010-u.pdf
สลับล็อคพลัสใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-SBR สำหรับการเชื่อม การขึ้นรูป และการใช้งานอื่นๆ
  • มีด้ามจับที่ยาวขึ้นเพื่อให้มีระยะห่างมือมากขึ้นและลดจุดหนีบ
  • มาพร้อมกับคันปลด Toggle Lock Plus ที่ช่วยให้มั่นใจถึงสภาวะการล็อคตรงกลางและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ/โดยไม่ได้ตั้งใจ
  • รวมบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมการผลิตที่รุนแรงและให้ประสิทธิภาพการจับยึดที่ดีเยี่ยม
  • มาพร้อมสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อความทนทานและการสัมผัสกับชิ้นงานในแนวตั้ง
  • โครงสร้างเหล็กแข็งแรงทนทานพร้อมฐานยึดฐานตรงเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและติดตั้งง่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงใต้แคลมป์อาร์มฐานติดตั้งความสูงโดยรวมสลับล็อคพลัสราคา
DESTACO 2010-SR Toggle Clamp, แขนแคลมป์ 3.51 นิ้ว, ความจุ 1400 ปอนด์ | AJ8AVC พ.ศ. 2010-SR1.7 "หน้าแปลน10 "ใช่฿4,709
DESTACO 2010-SB Vertical Hold Down Clamp ความสูงใต้ Clamp 2.2 นิ้ว ความยาวแขน 3.51 นิ้ว | AJ8AVG 2010-SB2.2 "ตรง9.08 "ไม่฿3,008
DESTACO 2010-S แคลมป์กดแนวตั้ง, แท่งทึบ, ด้ามจับแนวตั้ง, เหล็ก | AJ8BEB 2010-S1.7 "หน้าแปลน9.08 "ไม่฿2,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 2010-SBR แคลมป์ยึดแนวตั้ง, ความสูงใต้แคลมป์ 2.2 นิ้ว, ความยาวแขน 3.51 นิ้ว
฿4,530 / หน่วย