แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์แบบแมนนวลนี้ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่ ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ เพื่อยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน ใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การประกอบ/การทดสอบ งานไม้ และการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลับแบบกดค้างนี้มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำสำหรับพื้นที่แคบ และให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์ และที่จับโดยการเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์นี้สามารถใช้กับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อแรงจับสูงสุดและด้ามจับที่เหมาะกับสรีระ แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้มากถึง 1400 ปอนด์ แคลมป์นี้ให้ระยะห่างมือที่ดีเยี่ยม และสามารถแสดงมุมเปิดของแคลมป์บาร์สูงสุด 78 องศา
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S ใช้สำหรับการประกอบ แคลมป์สำหรับงานเบา และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีระยะห่างมือขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน
- แคลมป์ยึดนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M8 หรือ 5/16
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1400 lb.
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 240208-M: สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม สปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนเหล่านี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2010-S มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแบบกดค้างในแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะอยู่ในตำแหน่งแนวนอน (ขนานกับฐาน)