แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อแคลมป์ทำงาน หน่วยนี้มีคานแข็งหรือรูปตัว U และฐานหน้าแปลน เป็นทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์แบบถอดได้เมื่อทำงานซ้ำๆ แคลมป์ปีกนกแบบกดค้างนี้ทำจากเหล็ก / สเตนเลส และมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึด แถบยึดช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ และระบบคันโยกจะใช้แรงกดบนวัตถุอย่างเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคง แคลมป์นี้มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องเคลื่อนแคลมป์ แคลมป์กดแนวนอน Destaco 2013-U ใช้ระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงหนีบอันทรงพลังโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคหรือแม้แต่ปลดล็อค มีสปริงอยู่ในขากรรไกรเพื่อยึดให้เข้าที่หลังจากปรับแต่งเล็กน้อย แคลมป์ปีกนกนี้ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อจับแคลมป์ แคลมป์ปีกนก Destaco นี้มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติซึ่งจะปรับแรงดันของแคลมป์โดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถจับชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกันได้
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U ใช้สำหรับการประกอบ แคลมป์สำหรับงานเบา และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง และเหมาะสำหรับการจับยึดแบบเบาในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์สลับนี้มีโครงสร้างเหล็ก/สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- มาพร้อมด้ามจับแบบตายตัวพร้อมเดือยหมุนช่วยให้จับยึดได้อย่างราบรื่น
- แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- มาพร้อมกับแกนหมุนที่สัมผัสกับชิ้นงานในแนวตั้ง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U ให้ระยะห่างมือที่ดีเยี่ยมสำหรับการลดจุดหนีบ
- แคลมป์ยึดแนวนอนนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 295 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2013208-M: สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และงานเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-U มาพร้อมกับฐานตรงหรือหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
A. ที่หนีบจับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
ถาม ข้อแตกต่างระหว่างแคลมป์แบบกดค้างแนวนอนและแนวตั้งต่างกันอย่างไร
A. ตัวหนีบแบบสลับมีความยืดหยุ่นสูง ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างแคลมป์สลับค้างแนวนอนและแนวตั้งคือที่จับและแฮนด์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างกัน แคลมป์แนวนอนมีที่จับในแนวนอน (ขนานกับฐาน) เมื่อแคลมป์ถูกล็อค ในขณะที่แคลมป์แนวตั้งมีที่จับในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน)
ถาม การกดค้างไว้หมายความว่าอย่างไร
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบกดค้าง Destaco ใช้แรงในทิศทางลง ซึ่งตั้งฉากกับเครื่องมือที่ติดตั้งบนพื้นผิว มาในสไตล์แนวตั้งและแนวนอน
ถาม: ถูกต้องหรือไม่ที่จะตรวจสอบข้อกำหนด?
A. โดยการตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ คุณสามารถตรวจสอบความจุของแคลมป์แบบสลับได้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของลำคอและการเปิดกราม คุณยังสามารถขอให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง
ถาม แคลมป์แบบใช้มือ Destaco ทำงานอย่างไร และให้ประโยชน์กับงานฟิกซ์เจอร์อย่างไร
A. ที่หนีบสลับแบบใช้มือของ Destaco ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์ที่ออกฤทธิ์เร็วเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรอบเวลา
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม