แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่การกดค้างสามารถใช้แทนตัวยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัดและมีความสูงต่ำสำหรับพื้นที่จำกัด ที่หนีบแนวนอนนี้มาพร้อมกับที่จับที่สามารถใช้งานได้จากด้านหน้าหรือด้านข้าง แคลมป์ยึดนี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีแถบยึดรูปตัวยู มุมเปิดของแถบยึดสูงสุด 71 องศา และความสามารถในการจับยึด 295 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์แบบถอดได้เมื่อทำงานซ้ำๆ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR ทำจากเหล็กและมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบแคลมป์ มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึด แถบยึดช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ และระบบคันโยกจะใช้แรงกดบนวัตถุอย่างเพียงพอเพื่อให้วัตถุมั่นคงสำหรับการทำงาน แคลมป์นี้มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องเคลื่อนแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco นี้รวมเข้ากับระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงหนีบอันทรงพลังโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคหรือแม้แต่ปลดล็อค แคลมป์ปีกนกนี้ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อจับแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติที่จะปรับแรงดันของแคลมป์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การจับยึดชิ้นงานขนาดต่างๆ สามารถปรับแรงดันได้เอง รุ่นนี้มีก้านปลดล็อค Toggle Lock Plus ที่ป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบและการทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบา และงานไม้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR ให้ระยะห่างมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลดจุดหนีบ
- มาพร้อมด้ามจับแบบตายตัวพร้อมเดือยหมุนช่วยให้จับยึดได้อย่างราบรื่น
- แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- แคลมป์ค้างแนวนอน Destaco 2013-UR มีมุมเปิดแคลมป์บาร์สูงถึง 71 องศา
- แคลมป์ยึดแนวนอนนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 295 ปอนด์
- มาพร้อมกับแกนหมุนที่สัมผัสกับชิ้นงานในแนวตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2013208-M: สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และงานเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2013-UR มีฐานหน้าแปลนที่มีรูที่ช่วยให้ติดตั้งชิ้นงานบนเพลทยึดได้ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
A. ที่หนีบสลับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. ตัวหนีบแบบกดค้างทำงานอย่างไร?
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ)
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม