แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 202-USS หรือที่รู้จักในชื่อแคลมป์แอคชั่นกดค้างในแนวตั้ง ใช้เพื่อใช้แรงแคลมป์ลงด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ ที่จับของแคลมป์นี้ล็อคอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งและถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรง เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเมื่อเข้าที่แคลมป์ มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับแคลมป์ แคลมป์ติดตั้งฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์ Destaco 202-USS เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบและการทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ มันถูกรวมเข้ากับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ที่หนีบสลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งที่จับ เนื่องจากมีแขนรูปตัว U ตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมด้ามจับที่ไม่เมื่อยล้า แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ทำจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้มากถึง 250 ปอนด์ ด้ามยาวช่วยให้มั่นใจได้ถึงระยะห่างของมือที่ดี และสามารถแสดงมุมเปิดขั้นต่ำ 90 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังรองรับชุดแกนสปินเดิลขนาด 1/4 นิ้ว เพื่อให้แรงจับยึดสูงสุด
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลับแนวตั้ง 202-USS นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบและการทดสอบ การเชื่อม การฉีดขึ้นรูปพลาสติก และงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 202-USS มีด้ามจับยาวตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระยะห่างมือที่ยอดเยี่ยมและมุมเปิด 90 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ด้ามจับแนวตั้งช่วยให้จับถนัดมือโดยไม่เมื่อยล้า พร้อมประสิทธิภาพกันลื่น
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงจับยึดสูงสุดและป้องกันการเสียดสี การบิด และการงอ
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 250 lb.
- มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- แคลมป์สลับนี้มาพร้อมกับแขนจับ U-bar เพื่อความสะดวกในการยึดในการใช้งานหลาย ๆ แบบ
- แคลมป์มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับปรับตำแหน่งสปินเดิล สิ่งที่แนบมาแบบกำหนดเอง และความสะดวกในการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 202943-M: อุปกรณ์เสริมสปินเดิลหัวหกเหลี่ยมสำหรับเปลี่ยน Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์สลับแนวตั้ง 202-USS ของแบรนด์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับยูนิต
- Destaco 215905: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและเชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนได้อย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 202-USS มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ให้แคลมป์ค้างพร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus หรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีที่หนีบ Destaco พร้อมคันปลด Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
ถาม ตัวหนีบสลับแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึดเพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอ ให้การทำงานที่ไม่ยุ่งยากและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. คุณปรับแคลมป์สลับอย่างไร?
ก. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
ถาม วิธีการติดตั้ง Destaco 202 Series ที่หนีบแบบกดค้างแนวตั้งด้วยมือ?
A. แคลมป์เหล่านี้มีลักษณะเป็นฐานตรงหรือฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียว และใช้กับส่วนประกอบแกนหมุนและแหวนรองหน้าแปลนเพื่อความสะดวกในการติดตั้งโดยเพียงแค่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. อะไรคือความแตกต่างระหว่างรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและฐานตรง?
A. ฐานแบบมีปีกช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ฐานตรงช่วยให้ติดตั้งใบมีดได้ รูปแบบการติดตั้งทั้งสองแบบช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่ายและช่วยให้ยึดส่วนขยายได้ง่าย