แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 206-HSS ออกแบบมาเพื่อยึดวัสดุ/ชิ้นงานเข้ากับโต๊ะทำงานในงานไม้ แคลมป์ยึดแบบกดค้างนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดงาน มีแท่งรูปตัว U ที่ออกแบบมาเพื่อให้การปรับสปินเดิลอย่างรวดเร็ว (สปินเดิลหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส) คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานขนาดต่างๆ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน แคลมป์นี้มีด้ามจับแบบพลาสติกเพื่อให้การงัดสูงสุดขณะหนีบ & ให้ความสะดวกสบายของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco 206-HSS มีโครงสร้างสแตนเลสที่ให้แรงกระแทกสูงและลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์สลับนี้สำหรับงานเชื่อมและการตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 206 Series มีให้ในดีไซน์สไตล์ U bar ต่ำด้วย Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco 206-HSS ออกแบบมาสำหรับการประกอบและการแปรรูปทางเคมี การปิดยึด และการใช้งานแคลมป์สำหรับงานเบาต่างๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 206-HSS แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน มาพร้อมดีไซน์กะทัดรัดที่ช่วยให้จับงานเบาได้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและพื้นที่จำกัด
- มีด้ามจับพลาสติกที่ช่วยให้จับกระชับมือสูงสุดขณะหนีบและลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco มีโครงสร้างสแตนเลสที่ให้แรงกระแทกสูง และลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- มีแคลมป์บาร์ทรงสูงรูปตัวยูที่ออกแบบมาเพื่อให้มีระยะห่างสูงสุดภายใต้แคลมป์
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แคลมป์อาร์มแบบ J hook, แคลมป์จับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 205943-M สปินเดิลหัวหกเหลี่ยมสแตนเลสมีให้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ล็อคแบบสลับค้างแนวนอน Destaco 206-HSS
- แหวนหน้าแปลน Destaco 105906 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 206-HSS แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอน ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 206-HSS แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอนแบบกดค้างในแนวนอนมีรูปแบบการติดฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์สลับเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการคลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากฐานหน้าแปลน Destaco 206-HSS แบบแท่ง U สูงแล้ว แบรนด์นี้ยังมีฐานหน้าแปลนแบบแท่ง U ต่ำ ที่หนีบแนวนอน Destaco 206-SS เช่นกัน
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์จับยึดแนวนอน Destaco มีที่จับในแนวนอนและเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางตัว เช่น แคลมป์ค้างแบบ Destaco 206-HSS แบบแมนนวล ใช้งานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของมือจับในแนวนอนนี้จะดันแขนเข้ากับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน