DESTACO 206 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | สไตล์แคลมป์อาร์ม | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | จัดการ | ความยาวแขนหนีบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 206- ไฮสปีด | ยูบาร์สูง | 0.75 " | £ 100 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | horizonal | 0.93 " | ฿3,016 | |
B | พ.ศ. 206-SS | U-Bar ต่ำ | 0.4 " | £ 100 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | horizonal | 0.93 " | ฿3,016 |
ซีรีส์ 206 แนวนอนค้างแคลมป์
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 206 Series มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลและมีระยะห่างของแท่งที่ดีภายใต้แถบยึดในขณะที่ยังคงรูปทรงที่ต่ำ ใช้ในการจับยึดงานเบาการแปรรูปทางเคมีการปิดและในการประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ต่างๆ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 206 Series มีให้เลือกในรูปแบบ U-bar สูงและ U-bar แบบต่ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bench Triple Output DC เพาเวอร์ซัพพลาย
- สายบิต
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เครื่องมือประปา
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์กลาง
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- PRO-LINE แขนจอภาพแบบประกบ
- E JAMES & CO แผ่นยางเอนกประสงค์ 60A
- MARATHON ล้อยูรีเทนแบบแบนฟรี
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก รีเทิร์น ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal
- SPEARS VALVES PVC Premium วาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น, หน้าแปลน, โอริง EPDM
- EATON ล็อค/ล็อคสุนัข/ล็อคออฟ
- REMCO เครื่องขูดแบบตั้งโต๊ะ 8 นิ้ว
- JOHNSON CONTROLS โกลบวาล์วสเตนเลสสตีลซีรีส์ VG7000, เปิดตามปกติสองทาง, NPT
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 830, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม