ที่หนีบแนวนอน มีที่จับ (วางขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดและแกนหมุนที่ติดกับชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนาที่ต้องใช้แคลมป์/ถอดออกซ้ำๆ Destaco 237 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีบาร์แคลมป์รูปตัว U สำหรับติดชุดสปินเดิลที่ยืดหยุ่นได้และชุดแขนไขว้เพื่อปรับแคลมป์ตามชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน พวกเขามีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำพร้อมช่องว่างของด้ามจับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดเพื่อการติดตั้ง / การใช้งานที่ง่ายในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 237-USS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี/กลางแจ้ง สามารถรองรับสปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมแบบปรับได้ตามแนวแคลมป์เพื่อป้องกันการคลายหรือลื่นไถลของชิ้นงานตลอดการทำงาน แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบแนวนอน รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 850 lb. Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความแข็งแรง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 237-USS เหมาะสำหรับการปิดอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตูห้อง / ทางเข้า ฝาปิด และฝาปิด นอกจากนี้ยังใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้ง การเชื่อม งานไม้ และการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 237-USS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน เพื่อลดการสึกหรอ/ความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี
- มีบาร์แคลมป์รูปตัว U สำหรับติดตั้งชุดสปินเดิลแบบปรับได้และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชุดแขนไขว้
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรูปทรงต่ำและมีระยะห่างมือขนาดใหญ่ระหว่างแถบและที่จับสำหรับการติดตั้ง/ใช้งานในพื้นที่จำกัด
- มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 850 ปอนด์.
- ด้ามจับเลื่อนขึ้นได้ถึง 59 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้ถึง 93 องศา
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 1.67 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 237943-M: Raptor Supplies มอบสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมสำหรับจับชิ้นงานเมื่อติดเข้ากับแขนจับยึดของแคลมป์ Destaco 237-USS
- Destaco 235906: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้เพื่อปรับตำแหน่งของสปินเดิลตามชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน
- Destaco 210440-Q: ชุดแขนไขว้เหล่านี้สามารถช่วยติดแกนหมุนสองอันเข้ากับแขนหนีบพร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 237-USS เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 237-USS ติดตั้งอย่างแน่นหนาบนพื้นผิว / ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอนโดยใช้รูเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 237-USS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างเหล็ก (237-U) เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างป้องกันการงอ/หัก
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แท่งรูปตัว U บางแบบ แคลมป์ค้างแนวนอน เช่น Destaco 237-USS มีสปินเดิลที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับยึดแนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ตัวหนีบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือหลายแบบที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ