ที่หนีบแนวนอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกดแขนจับยึดและแกนหมุนที่ติดกับชิ้นงานเพื่อการจับยึดอย่างแน่นหนาโดยการขยับที่จับที่วางตำแหน่งขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค แคลมป์แนวนอนเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน Destaco 237 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีแท่งแคลมป์รูปตัว U เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนชุดสปินเดิลที่หลากหลายเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่และป้องกันไม่ให้หลุดออกหรือลื่นไถลตลอดการทำงาน Destaco 237-U แคลมป์ยึดแนวนอนใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในระหว่างการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ งานไม้ การประกอบและการปิด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำพร้อมระยะห่างของด้ามจับที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด แคลมป์รุ่นนี้ยังมีให้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนRaptor Supplies ยังมีแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีความจุของ ปอนด์ 1000.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 237-U นี้ใช้สำหรับงานไม้ การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ถัง ฝาปิด ฝาปิด และประตูห้องและทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 237-U มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มีด้ามจับที่ถือง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและการกวาดล้างที่จับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดเพื่อลดความต้องการพื้นที่
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 750 ปอนด์
- แคลมป์นี้ให้แคลมป์บาร์เปิดได้ 93 องศา โดยการขยับที่จับได้ถึง 59 องศา
- มีบาร์รูปตัวยูสำหรับติดชุดสปินเดิลเพื่อยึดชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- แคลมป์นี้มีความสูง 1.67 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 4 นิ้ว
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนสำหรับการจับยึดที่แน่นหนาและปรับได้ ในขณะที่ลดรอยหนีบบนพื้นผิวที่ทำเสร็จแล้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น แหวนรองจาน (235106) สำหรับการปรับสปินเดิลในแคลมป์ที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย
- ฉันเน้น 240208-M สามารถจัดหาสปินเดิลนีโอพรีนที่ผูกมัดปลายแบนเพื่อทดแทนสปินเดิลที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 237-U
- Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบชุดแขนกลแบบไขว้ Destaco 210440-Q สำหรับติดสปินเดิลสองตัวเข้ากับแคลมป์ได้
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 237-U ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 237-U ติดตั้งอย่างแน่นหนากับพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานที่มีหน้าแปลน
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวได้ง่ายๆ โดยใช้ไขควงเมื่อจำเป็นต้องถอดแคลมป์ออก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 237-U รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Destaco มีที่หนีบที่คล้ายกันในโครงสร้างสแตนเลส (เดสตาโก 237-ยูเอสเอส) เพื่อต้านทานการกัดกร่อนและทำงานในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวนอนดำเนินการด้วยตนเองเพื่อดันแคลมป์บาร์และชุดสปินเดิลโดยใช้ที่จับที่ขนานกับฐานยึดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. กำลังจับหรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถในอุดมคติ (วัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์) ของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco ขณะบำรุงรักษา?
A. จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้ในระหว่างการสร้างใหม่หรือให้บริการแคลมป์แบบใช้มือ Destaco
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงาน และเมื่อใดที่เขาควรคว้ามัน
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง