Destaco 3051-R แคลมป์สลักแบบดึงดำเนินการเพื่อปิดและเปิดประตู ฝาปิด หรือฝาครอบซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์นี้มาพร้อมกับ J-hook และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานด้วยมือเดียวที่รวดเร็วและปลอดภัย มีการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้และรูล็อกสำหรับแคลมป์เพื่อไม่ให้เกะกะระหว่างการเคลื่อนไหวของขอเกี่ยวแคลมป์/แขน แคลมป์สลักควบคุมนี้ประกอบด้วยเหล็กสำหรับความแข็งแรงสูง และลดการแตกหักหรือความล้มเหลวของแคลมป์ภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ช่วยให้มั่นใจถึงระดับความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอยอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของตะขอที่ควบคุมได้ แคลมป์นี้ยังมีคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคงสภาพการล็อกแบบโอเวอร์เซ็นเตอร์ กลไก Toggle Lock Plus นี้ยังป้องกันไม่ให้แคลมป์เปิดออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 3051 แคลมป์สลักที่ไม่มีคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกการล็อครองนี้ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3031 Series ที่มีข้อกำหนดคล้ายกันด้วยความจุในการจับสูงสุด 200 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์สลัก Destaco 3051-R เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบและการขึ้นรูปต่างๆ และอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังใช้เพื่อยึดและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3051-R มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มีการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งง่ายบนทุกพื้นผิว ให้ความจุในการถือครองสูงสุด 1500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับแถบดึง J-hook แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
- มันถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 0.75 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 0.55 นิ้ว
- อัตราส่วนแคลมป์ของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (การดึง) คือ 12:1
- มาพร้อมรูล็อคในตัวและตัวหยุดแบบตายตัวสำหรับการล็อคและจำกัดการเคลื่อนไหวของด้ามจับ
- แคลมป์นี้มีด้ามจับไวนิลตามหลักสรีรศาสตร์และกันน้ำมันสำหรับการปิดแคลมป์ให้แน่นโดยการกดลง ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน และป้องกันไม่ให้มือผู้ใช้ลื่นไถลขณะใช้งานกลางคัน
- มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- ระดับความสูงของจุดสลักไม่ส่งผลต่อสภาวะเหนือจุดศูนย์กลางของแคลมป์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco (3051208) เพื่อทดแทนแคลมป์ Destaco 3051-R ที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 3051-R ช่วยให้มั่นใจถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3051-R ติดตั้งอยู่บนฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูยึดเกลียวสองคู่สำหรับการติดตั้งอย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีแคลมป์แบบใช้มือรุ่นอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3051-R หรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์สลัก Destaco 3051-RSS ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อทนต่อการกัดกร่อนภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงและ 3051 แคลมป์สลักไม่มีกลไก Toggle Lock Plus สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 3051-R โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 3051 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้คุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. กลไก Destaco Toggle Lock Plus ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อคแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่อฟิกซ์เจอร์ของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ให้ระดับความปลอดภัยที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม คำว่า "ความจุในการถือครอง" หมายถึงอะไรในที่หนีบ Destaco
ก. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวกำหนดความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักสลักแบบดึงเหล่านี้ขึ้นกับส่วนประกอบสามส่วนเป็นหลัก - ที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว ที่จับแคลมป์ต้องใช้แรงดึงในแนวนอนเมื่อระบบเชื่อมต่อแบบธรรมดาของแคลมป์วางในตำแหน่งเหนือศูนย์กลาง เพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและสำหรับจับชิ้นงาน
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและหน้าแปลนแคบ ทำให้ติดตั้งง่าย มีให้ในความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่เสียรูปถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนเลือกแคลมป์สลัก