แคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการ Destaco 3051 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดและเปิดประตู ฝาปิด หรือฝาปิดซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์สลักแบบ J hook นี้มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ปลอดภัย และด้วยมือเดียวเพื่อเพิ่มผลผลิต มีการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้และรูล็อคเพื่อให้แคลมป์ไม่เกะกะ เนื่องจากการขยับขอเกี่ยวแคลมป์/แขนที่ใช้งานง่าย แคลมป์สลักควบคุมนี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและลดการแตกหักหรือความล้มเหลวของแคลมป์ภายใต้ภาระหนัก เราขอเสนอแคลมป์สลัก Destaco 3051 รุ่นนี้ในรุ่นที่มีคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (3051-R) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคงสภาพการล็อกแบบโอเวอร์เซ็นเตอร์ กลไก Toggle Lock Plus นี้ช่วยป้องกันไม่ให้แคลมป์เปิดออกโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 3051 ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งและการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการจับและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3051 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและความทนทานเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูง / สภาพอุตสาหกรรม
- มีแถบดึงตะขอ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
- แคลมป์มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวใดๆ และสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 1500 ปอนด์
- มันถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการทำงานของแคลมป์ด้วยมือเดียว
- อัตราส่วนแคลมป์ของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (การดึง) คือ 12:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 0.75 นิ้ว และความสามารถในการปรับขอเกี่ยวสูงสุดคือ 0.55 นิ้ว
- แคลมป์นี้มีด้ามจับไวนิลตามหลักสรีรศาสตร์และกันน้ำมันสำหรับการปิดแคลมป์ให้แน่นโดยการกดลง ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน และป้องกันไม่ให้มือลื่นขณะใช้งานกลางคัน
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับรูล็อคในตัวเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของด้ามจับ
- ระดับความสูงของจุดสลักไม่ส่งผลต่อสภาวะเหนือจุดศูนย์กลางของแคลมป์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco (3051208) เพื่อเปลี่ยนตะขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์ 3051
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 3051 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3051 มีรูยึดแบบเกลียวสองคู่บนฐานที่มีหน้าแปลนสำหรับขันสกรูบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มืออื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันกับของ Destaco 3051 หรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์สลัก Destaco 3051-SS ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อทนต่อการกัดกร่อนภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. แนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่ออย่าง Mobil XTC เมื่อใดก็ตามที่ต้องจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม คำว่า "ความจุในการจับ" หมายถึงอะไรสำหรับที่หนีบ Destaco
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม สีแดงที่ด้ามจับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
A. สีของด้ามแคลมป์ไม่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เว้นแต่เพื่อระบุพื้นที่สำหรับจับแคลมป์โดยผู้ปฏิบัติงาน สิ่งนี้จะแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และตำแหน่ง & เมื่อใดที่จะคว้ามันเพื่อใช้งานแคลมป์
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้